Philips - MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 Emballage individuel

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 2375 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 311 mm

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

8711500559685

Réf. Sonepar

00007559685

Réf. Fournisseur

559685

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

32 W

Culot

G10q

flux lumineux de la source

2375 lm

température de couleur

4000 K

longueur

311 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

couronne

efficacité lumineuse de la lampe

72 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

30.9 mm

Diamètre de l'anneau

303.5 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

33 kWh

durée de vie nominale moyenne

13000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER TL-E Circulaire Super 80 - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 32.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.