Philips - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT205 20S/840 PSU-E WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2200 lm
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514564053
Réf. Sonepar
05204564053
Réf. Fournisseur
564053
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
16.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2200 lm
indice de protection (IP)
IP20
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
2200...2200 lm
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
94 mm
diamètre externe
225 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
diamètre intégré
205...205 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
GreenSpace 3D PerfectFit TC TT205 20S/840 PSU-E WH De Ø205 à Ø250mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)