Philips - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT225 20S/840 PSU-E WH

Philips - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT225 20S/840 PSU-E WH

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514564091

Réf. Sonepar

05204564091

Réf. Fournisseur

564091

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

16.8 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2200 lm

indice de protection (IP)

IP20

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

2200...2200 lm

réglabilité

non ajustable

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur

94 mm

diamètre externe

245 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

diamètre intégré

225...225 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

GreenSpace 3D PerfectFit TC TT225 20S/840 PSU-E WH De Ø205 à Ø250mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)

Les Atouts de l'article:

Les clients souhaitent établir un équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation au cours de la durée d'utilisation. GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. La longue durée de vie du produit en fait une solution fidèle à l'adage « l'installer, c'est l'oublier ».