• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 5952331P1 - MARCASITE recessed white 1x14W

  • MARCASITE Encastre Blanc LED 14W 3000K
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 5952331P1
    • Référence Sonepar : 05204163740
    • EAN : 8718696163740
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Marcasite MARCASITE recessed white 1x14W 240V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver