Philips - CorePro PLS LED G23 2P 5-11W 840 120D 550lm 30000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699596682

Réf. Sonepar

05204596682

Réf. Fournisseur

596682

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

G23

flux lumineux

550...550 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

31.1 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

550 lm

efficacité lumineuse de la lampe

110 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

166 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.134

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

CorePro LED PLS - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.