Philips - MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 16200 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8718696596753
Réf. Sonepar
05204596753
Réf. Fournisseur
596753
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
16200 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
942
classe d’efficience énergétique
F
tension de lampe
89...105 V
protection contre les UV
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
107 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
46 mm
longueur totale
204 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
150 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 150.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F
Les Atouts de l'article:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable