Philips - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 Iodure Métallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 230 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 21400 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696596814
Réf. Sonepar
05204596814
Réf. Fournisseur
596814
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
230 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
21400 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
842
classe d’efficience énergétique
F
tension de lampe
118...132 V
protection contre les UV
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
46 mm
longueur totale
250 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
227 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 230.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F
Les Atouts de l'article:
Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.