Philips - MASTER PL-T TOP 42W-840-4P GX24q-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - GX24q-4
flux lumineux de la source - 3000 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500610089
Réf. Sonepar
00007610089
Réf. Fournisseur
610089
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
42 W
Culot
GX24q-4
flux lumineux de la source
3000 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
39.85 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
160.7 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
6
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 42 W