fin de vie
Philips - Graze Powercore Accessoires ZCS419 C3050P BK CE 3m

Philips - Graze Powercore Accessoires ZCS419 C3050P BK CE 3m

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • couleur - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 2.5 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291613626

Réf. Sonepar

05204161362

Réf. Fournisseur

613626

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée

câble de connexion

couleur

noir

nombre de conducteurs

3

section nominale

2.5 mm²

Graze Powercore Accessoires-3 Conductor Leader Cable, for use with eW/eColor Graze or Reach Powercore luminaires, 3 m (10 ft), CE/PSE - Longueur: 3.0 m

Les Atouts de l'article:

eW Graze MX Powercore est le plus performant, en termes de flux lumineux, de notre gamme de luminaires à effet de lumière rasante blanche unie pour l'éclairage haute intensité des grandes surfaces et façades. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leurs boîtiers compacts, leurs câbles à connecteurs automatiques, leurs gammes de raccordements universels et leurs capacités à fonctionner directementsur la tension secteur, les luminaires eW Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page : http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewgrazemxpowercore/