fin de vie

Philips - MASTER PL-L 55W-830-4P 2G11

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 55.3 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 4700 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

8711500615411

Réf. Sonepar

00007615411

Réf. Fournisseur

615411

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

55.3 W

Culot

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source

4700 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

830

diamètre

39 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

longueur totale

541.6 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

2

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

56 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER PL-L 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 55 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.