Philips - TrueForce Urban LED HPL E27 42-125W 830 5700 lm 50000h 230V

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 42...42 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 5700...5700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699638221

Réf. Sonepar

05204638221

Réf. Fournisseur

638221

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

42...42 W

Culot

E27

flux lumineux

5700...5700 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

84 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

186...186 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.95

flux lumineux effectif selon IEC 62612

5700 lm

efficacité lumineuse de la lampe

135 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

178 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1004

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.16

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

42 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Ces luminaires en top de mât offrent l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED par rapport aux systèmes HID, pour des économies instantanées avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne répartition de la lumière, les clients peuvent facilement adapter les lampes LED TrueForce à leur système HPL et SON existant, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l’effet de lumière.