fin de vie

Philips - MASTER TL5 Circular 55W/840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 55.7 W

  • Culot - 2GX13

  • flux lumineux de la source - 4210 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 305 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500642516

Réf. Sonepar

00007642516

Réf. Fournisseur

642516

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

55.7 W

Culot

2GX13

flux lumineux de la source

4210 lm

température de couleur

4000 K

longueur

305 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

couronne

efficacité lumineuse de la lampe

76 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

18 mm

Diamètre de l'anneau

305 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

56 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER TL5 Circulaire - Fluorescent lamp - Power: 55 W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.