Philips - CorePro Linear R7S LED 17,5-150W 118 mm 840 Gradable 2460lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 17.5...17.5 W
Culot - R7s
flux lumineux - 2460...2460 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699646752
Réf. Sonepar
05204646752
Réf. Fournisseur
646752
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
17.5...17.5 W
Culot
R7s
flux lumineux
2460...2460 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
linéaire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
42 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
90...90 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2460 lm
efficacité lumineuse de la lampe
140 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0969
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.18
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A+++ à D
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro LEDlinear R7S - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l’espace, sa lumière équivaut à celle d’une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d’une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu’elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.