Philips - Classic Globe LED E27 7-60W 827 806lm Filament Dépolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
8718699648176
Réf. Sonepar
05204648176
Réf. Fournisseur
648176
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
125 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
270...270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
177 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1086
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
1.459
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: E - Correlated Color Temperature (Nom): 27 K
Les Atouts de l'article:
Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.