fin de vie

Philips - Economy Stick 14W E27 WW

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 856 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 6000 h

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718291658634

Réf. Sonepar

05204165863

Réf. Fournisseur

658634

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

14 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

856 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

6000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

tension de lampe

220...240 V

fréquence

50...60 Hz

forme de la lampe

droit

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur de la lumière

827

adapté au courant de secours/à la tension continue

Oui

diamètre

40.4 mm

utilisation à l'extérieur

Non

détecteur crépusculaire intégré

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

longueur totale

155 mm

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

dimmable/gradable

Non

désignation de la lampe

autre

Economy Stick 6 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Lampe basse consommation d'entrée de gamme, non couverte et à longue durée de vie. Produit offrant la qualité Philips à un prix attractif