Philips - Variateur Classique UID8620/00 DALI Dimmer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 58 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291675600
Réf. Sonepar
05204167560
Réf. Fournisseur
675600
Réf. Commerciale
Philips
modèle
unité de contrôle
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
58 mm
Lighting control system component - Indoor Accessories
Les Atouts de l'article:
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.