Philips - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 39.1 W
Culot - GX8,5
flux lumineux de la source - 2805 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 24 °
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718291689447
Réf. Sonepar
05204168944
Réf. Fournisseur
689447
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
39.1 W
Culot
GX8,5
flux lumineux de la source
2805 lm
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
24 °
classe d’efficience énergétique
G
couleur de la lumière
930
tension de lampe
81...97 V
intensité lumineuse
8500 cd
protection contre les UV
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
46 lm/W
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
110 mm
longueur totale
94 mm
luminaire fermé requis
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
type de réflecteur
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
désignation de la lampe
R111
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.