fin de vie

Philips - CorePro LEDcandle 7-60W E14 4000K

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 830...830 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696703052

Réf. Sonepar

05204703052

Réf. Fournisseur

703052

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

7...7 W

Culot

E14

flux lumineux

830...830 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

38 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

65...65 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

830 lm

efficacité lumineuse de la lampe

118 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

114 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.106

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

CorePro LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

LaCorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence.Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.