Philips - TL Mini 13W/33-640 - Emballage individuel

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 835 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 531.1 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500704757

Réf. Sonepar

00007704757

Réf. Fournisseur

704757

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

13 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

835 lm

température de couleur

4000 K

longueur

531.1 mm

indice de rendu des couleurs CRI

60-69

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

64 lm/W

couleur de la lumière

640

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

TL Mini Standard - Fluorescent lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.