Philips - CorePro PLC LED G24D-1 2P 4-13W 840 120D 500lm 30000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - G24d-1
flux lumineux - 500...500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696706619
Réf. Sonepar
05204706619
Réf. Fournisseur
706619
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
G24d-1
flux lumineux
500...500 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
34 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
500 lm
efficacité lumineuse de la lampe
12 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
138 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1306
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.