Philips - MASTER ExpertColor LED GU10 3,9-35W 930 Gradable 36D 280lm 40000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.9...3.9 W
Culot - GU10
flux lumineux - 280...280 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696707579
Réf. Sonepar
05204707579
Réf. Fournisseur
707579
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
3.9...3.9 W
Culot
GU10
flux lumineux
280...280 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
22...22 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
280 lm
efficacité lumineuse de la lampe
71 lm/W
intensité lumineuse
560 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
noir
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1371
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU1 IRC 97 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.):
Les Atouts de l'article:
La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.