Philips - CorePro Linear R7S LED 14-120W 118 mm 840 Gradable 2000lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - R7s
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696714065
Réf. Sonepar
05204714065
Réf. Fournisseur
714065
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
R7s
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
29 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
75...75 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
142.86 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0954
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Lampes CorePro LEDlinear R7S - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l’espace, sa lumière équivaut à celle d’une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d’une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu’elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.