Philips - TL Mini 6W/33-640 Emballage individuel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 6 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 260 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 226.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500715838
Réf. Sonepar
00007715838
Réf. Fournisseur
715838
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
6 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
260 lm
température de couleur
4000 K
longueur
226.3 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
43 lm/W
couleur de la lumière
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TL Mini Standard - Fluorescent lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.