Philips - MASTER TL Mini Super 80 13W/830 Emballage individuel

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 531.1 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500716811

Réf. Sonepar

00007716811

Réf. Fournisseur

716811

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

13 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

1000 lm

température de couleur

3000 K

longueur

531.1 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

76 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER TL Mini Super 80 - Fluorescent lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.