Philips - CorePro LED GU10 3,5-35W 830 Gradable 36D 230lm 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696721353

Réf. Sonepar

05204721353

Réf. Fournisseur

721353

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

3...3 W

Culot

GU10

flux lumineux

230...230 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

18...18 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

230 lm

efficacité lumineuse de la lampe

76 lm/W

intensité lumineuse

500 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1219

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.45

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.