Philips - CorePro PLL LED 2G11 4P 16-36W 840 160D 2100lm 30000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16.5...16.5 W
Culot - 2G11
flux lumineux - 2100...2100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696739747
Réf. Sonepar
05204739747
Réf. Fournisseur
739747
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
16.5...16.5 W
Culot
2G11
flux lumineux
2100...2100 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
43.6 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
53...77 V
courant nominal
420...420 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2100 lm
efficacité lumineuse de la lampe
128 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
411.6 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1282
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d’éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d’énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.