Philips - Ballast ferromagnétique BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 100...100 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718696740866

Réf. Sonepar

05204740866

Réf. Fournisseur

740866

Réf. Commerciale

Philips

modèle

conventionnel

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

100...100 W

tension nominale (Un)

230...230 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

100...100 W

finition multiwatt

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Oui

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

boîtier

imprégné

serre cable

Non

indice de protection (IP)

autre

classe de protection

sans

longueur

123 mm

largeur

61 mm

hauteur

52 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Ballast - Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM - Type de lampe: SON/CDO - Nombre de lampes: 1

Les Atouts de l'article:

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON