fin de vie

Philips - Vintage LEDglobe Filament Spirale 5-25W E27 2000K Ambrée

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • température de couleur - 2000...2000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718696744154

Réf. Sonepar

05204744154

Réf. Fournisseur

744154

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

E27

flux lumineux

250...250 lm

température de couleur

2000...2000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

95 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

44...44 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

50 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

270...270 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

142 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1911

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes LED Designs et Décoratives DIM - Consommation électrique: 5 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2000 K

Les Atouts de l'article:

Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.