Philips - TrueForce Urban Core LED HPL E27 26-125W 830 4000lm 25000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 4000...4000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699750336

Réf. Sonepar

05204750336

Réf. Fournisseur

750336

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

26...26 W

Culot

E27

flux lumineux

4000...4000 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

90 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

145...145 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

4000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

153 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

245 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0885

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

15000

taux de distortion harmonique

0.17

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

26 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

HPL LED TrueForce CorePro - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des applications d'extérieur comme d'intérieur.