Philips - Classic Bulb LED E27 13-120W 840 2000lm 15000h Finition Depolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 120...120 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.51
puissance de la lampe - 13...13 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
8718699764531
Réf. Sonepar
05204764531
Réf. Fournisseur
764531
Réf. Commerciale
Philips
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
120...120 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
puissance de la lampe
13...13 W
type de tension
AC
flux lumineux
2000...2000 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
153 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
270...270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
70 mm
longueur
121 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0885
désignation de la lampe
type A
classe d’efficience énergétique
D
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
1.35
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED-lamp-Multi-LED - Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique