Philips - CorePro Capsule LED G4 1,8-20W 830 215lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.8...1.8 W
Culot - G4
flux lumineux - 215...215 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699767693
Réf. Sonepar
05204767693
Réf. Fournisseur
767693
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
1.8...1.8 W
Culot
G4
flux lumineux
215...215 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
capsule
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
13 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
260...260 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.6
flux lumineux effectif selon IEC 62612
215 lm
efficacité lumineuse de la lampe
119 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
35 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0845
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.86
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
2 kWh
durée de vie nominale moyenne
1500 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 1.8 W - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de
Les Atouts de l'article:
La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.