Philips - TrueForce Highbay Core LED UN E27 35-125W 840 60D 5000 lm 25000h 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 35...35 W
Culot - E27
flux lumineux - 5000...5000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699781071
Réf. Sonepar
05204781071
Réf. Fournisseur
781071
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
35...35 W
Culot
E27
flux lumineux
5000...5000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
118 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
178...178 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
5000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
142 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
180...180 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
193 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0954
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.081
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
35 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL) - LED-lamp/Multi-LED - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d’efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage.