« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Philips - 796525 - SM310C 2xTUV PLL 60W HFS
Active Air Plafonnier SM310C 2xTUV PLL 60W HFS
Fabricant : Philips
Réf. fabricant : 796525
Référence Sonepar : 05204796525
EAN : 8718699796525
Description
2 pcs - HF Selectalume - Blanc - 160 W - 220 à 240 V