Philips - Condensateurs ZKS288 CAPA10uF250V/10%30X58MKP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 10 µF
diamètre - 30 mm
longueur - 58 mm
avec borne à ficher - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559799605
Réf. Sonepar
00006799605
Réf. Fournisseur
799605
Réf. Commerciale
Philips
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
10 µF
diamètre
30 mm
longueur
58 mm
avec borne à ficher
Oui
Condensateurs ZKS288 CAPA10uF250V/10%30X58MKP Condensateurs - 250 V - conditionnés unitairement