Philips - CorePro STICK LED E27 9,5-68W 830 950lm 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9.5...9.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 950...950 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696814512

Réf. Sonepar

05204814512

Réf. Fournisseur

814512

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

9.5...9.5 W

Culot

E27

flux lumineux

950...950 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

37.2 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

84...84 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.51

flux lumineux effectif selon IEC 62612

950 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

240...240 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

114.3 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1289

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Lampes CorePro LED Stick - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.