Philips - CorePro STICK LED E27 9,5-75W 840 1050lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 1050...1050 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696814536
Réf. Sonepar
05204814536
Réf. Fournisseur
814536
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
9.5...9.5 W
Culot
E27
flux lumineux
1050...1050 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
37.2 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
84...84 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1050 lm
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
240...240 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
114.3 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1188
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Lampes CorePro LED Stick - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.