fin de vie

Philips - EcoHalo MV Caps 29.0W G9 230V CL (Equival 45w)

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 29 W

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 350 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8727900863987

Réf. Sonepar

00007863987

Réf. Fournisseur

863987

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

29 W

Culot

G9

flux lumineux de la source

350 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

230...230 V

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

verre torsadé

Non

diamètre

13 mm

longueur totale

45 mm

protection contre les UV

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

29 kWh

désignation de la lampe

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Halogen Clickline 230V - High voltage halogen lamp - Consommation électrique: 28.0 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2800 K

Les Atouts de l'article:

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.