Philips - EcoHalo MV Caps 44.0W G9 230V CL (Equival 60w)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 44 W
Culot - G9
flux lumineux de la source - 590 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8727900864014
Réf. Sonepar
00007864014
Réf. Fournisseur
864014
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
44 W
Culot
G9
flux lumineux de la source
590 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
verre torsadé
Non
diamètre
13 mm
longueur totale
45 mm
protection contre les UV
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
44 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Halogen Clickline 230V - High voltage halogen lamp - Consommation électrique: 42.0 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2800 K
Les Atouts de l'article:
Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.