fin de vie

Philips - MASTER PL-T TOP 26W-840-4P GX24q-3

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28.3 W

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux de la source - 1830 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500889478

Réf. Sonepar

00007889478

Réf. Fournisseur

889478

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

28.3 W

Culot

GX24q-3

flux lumineux de la source

1830 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

39.85 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

126.7 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Oui

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

6

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

29 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 26 W

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.