Philips - Amorceur SKD 578 220-240V 50/60Hz Type de lampe: SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
circuit - autre
électronique - Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte - Non
adapté à une lampe fluorescente - Non
puissance de lampe acceptée - 35...600 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8727900771312
Réf. Sonepar
00007895674
Réf. Fournisseur
895674
Réf. Commerciale
Philips
circuit
autre
électronique
Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte
Non
adapté à une lampe fluorescente
Non
puissance de lampe acceptée
35...600 W
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression
Oui
adapté à une lampe aux halogénures
Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression
Non
Starter for lighting - Amorceurs - Type de lampe: SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO - Nombre de lampes: 1
Les Atouts de l'article:
Amorceurs HID pour systèmes semi-parallèles