Philips - MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - GX24q-3
flux lumineux de la source - 2300 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 33000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500897435
Réf. Sonepar
00007897435
Réf. Fournisseur
897435
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
32 W
Culot
GX24q-3
flux lumineux de la source
2300 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
33000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
39.85 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
138.7 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
6
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
32 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-T 4 Broches Xtra - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - null: 32 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-T Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-T Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-T, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.