Philips - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • Culot - G13

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • tension de lampe - 50...60 V

  • type de rayonnement UV - UV-A

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

8711500898586

Réf. Sonepar

00007898586

Réf. Fournisseur

898586

Réf. Commerciale

Philips

source lumineuse

lampe fluorescente

Culot

G13

puissance de la source lumineuse

15 W

tension de lampe

50...60 V

type de rayonnement UV

UV-A

longueur totale

451.6 mm

lampe à lumière noire

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Oui

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté au bronzage corporel

Non

diamètre

28 mm

forme de la lampe

torche

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

starter intégré

Non

dimmable/gradable

Non

position de brûlage

au choix

durée de vie nominale moyenne

8000 h

teneur en mercure

5 mg

Actinic BL TL-D(K) Secura - UV lamp - Consommation électrique: 15 W

Les Atouts de l'article:

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.