Philips - CoreLine Tempo LED BVP125 730 On/Off ASYM 106W 12000lm IP66 IK08 75000h L80

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 106 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 12000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 0 kg CO2

EAN

8718699905156

Réf. Sonepar

05204905156

Réf. Fournisseur

905156

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

106 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

12000 lm

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

flux lumineux

12000...12000 lm

puissance de lampe acceptée

101...101 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

40

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Oui

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

875...875 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

6.52

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

75000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

96 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...35 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

861 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.99

valeur de papillotement Pst LM

0.06

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.09

largeur

265 mm

hauteur/profondeur

67.4 mm

longueur

340.5 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

section de conducteur connectable

7...14 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

13

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

116 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

commande via Bluetooth

Non

couleur du réflecteur

blanc

Coreline tempo medium - LED module 12000 lm - 4th generation, screw fixation - 730 blanc chaud - Optiflux asymmetrical axis angle 52°

Les Atouts de l'article:

Le projecteur CoreLine Tempo Medium tient la promesse de la famille CoreLine de projecteurs innovants, faciles à utiliser et de qualité supérieure. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement « lux par lux » pour les éclairages conventionnels et le remplacement direct des lampes à décharge 100 W et 150 W. Le projecteur CoreLine Tempo Medium propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation du projecteur à LED est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C’est une solution d’éclairage idéale pour les espaces extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.