Philips - Ballasts electroniques HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 58...58 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500999702

Réf. Sonepar

00007911701

Réf. Fournisseur

911701

Réf. Commerciale

Philips

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

58...58 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

58...58 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

0...0 W

finition multiwatt

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

puissance de lampe acceptée (3 lampes)

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes)

0...0 W

boîtier

boîtier métallique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

sans

longueur

280 mm

largeur

30 mm

hauteur

28 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Ballast - HF-Performer III TL-D - Type de lampe: TL-D/PL-L - Nombre de lampes: 1

Les Atouts de l'article:

Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).