Philips - MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 Sodium Haute Pression
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 10000 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 1950 K
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8727900927436
Réf. Sonepar
05204927436
Réf. Fournisseur
927436
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
100 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
10000 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
1950 K
forme de la lampe
ellipsoïde
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
186 mm
diamètre
76 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
opale
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
F
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
100 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER SON APIA Xtra - High pressure sodium-vapour lamp - null: 1. W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):
Les Atouts de l'article:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité