Philips - Volets coupe-flux pour StyliD Evo Compact Projecteur ST770Z BD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - clapets anti-éblouissement pour projecteur
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699960568
Réf. Sonepar
05204960568
Réf. Fournisseur
960568
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
clapets anti-éblouissement pour projecteur
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
plastique
type de couvercle
sans
longueur
106 mm
largeur
106 mm
hauteur/profondeur
12 mm
diamètre
0 mm
StyliD Evo Compact Projecteur Accessoires ST770Z BD
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d’une qualité de lumière supérieure et de l’efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d’agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d’applications d’éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d’améliorer l’aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation afin d’en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.