Philips - Platines Forte Puissance Pied de Mât ECB330 MHN-SA2000W 380-430V FU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2000...2000 W
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 380...430 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291068822
Réf. Sonepar
05204068822
Réf. Fournisseur
068822
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
2000...2000 W
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
380...430 V
matériau du boîtier/corps
aluminium
GearUnits - MASTER MHN-SA - 2000 W - Couleur: Gris argenté - Connexion: Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Les Atouts de l'article:
Philips est l’une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d’une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d’un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d’une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.