Philips - ClearFlood BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 7200 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699090289
Réf. Sonepar
05204090289
Réf. Fournisseur
090289
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
47 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
7200 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
6000...46000 lm
puissance de lampe acceptée
43...43 W
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
48
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
323...323 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
taux de distortion harmonique
5.29
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
97 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...45 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
1245 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.97
valeur de papillotement Pst LM
0.23
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.07
largeur
580 mm
hauteur/profondeur
95 mm
longueur
562 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
20...40 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
13
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
151 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR)
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande via Bluetooth
Non
couleur du réflecteur
blanc
ClearFlood - LED module 8000 lm - LED - Alimentation - Optique symétrique - Aluminium - Couleur: Aluminium - Connexion: Unité de connexion 3 pôles
Les Atouts de l'article:
ClearFlood est une gamme de projecteurs qui vous permet de choisir le flux nécessaire pour votre application. Conçue avec des LED dernier cri et des optiques extrêmement efficaces, cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/euro inégalé dans le secteur, synonyme d'économies d'énergie tangibles. Le choix d'optiques différentes ouvre la voie aux nouvelles possibilités d'application pour les LED. Facile à installer, ClearFlood est une solution toute désignée pour le remplacement des points lumineux conventionnels, car il utilise la même installation électrique. Il est également très simple de sélectionner le flux lumineux souhaité.