Philips - ClearFlood BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 8800 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699090449

Réf. Sonepar

05204090449

Réf. Fournisseur

090449

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

57 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

8800 lm

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de connexion

borne à vis

flux lumineux

6000...46000 lm

puissance de lampe acceptée

53...53 W

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

64

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

301...301 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

taux de distortion harmonique

5.29

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

97 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...45 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

765 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.98

valeur de papillotement Pst LM

0.23

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.07

largeur

580 mm

hauteur/profondeur

95 mm

longueur

562 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

section de conducteur connectable

20...40 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

13

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

154 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

commande via Bluetooth

Non

couleur du réflecteur

blanc

ClearFlood, LED module 10000 lm, LED, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°, Aluminium

Les Atouts de l'article:

ClearFlood est une gamme de projecteurs qui vous permet de choisir le flux nécessaire pour votre application. Conçue avec des LED dernier cri et des optiques extrêmement efficaces, cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/euro inégalé dans le secteur, synonyme d'économies d'énergie tangibles. Le choix d'optiques différentes ouvre la voie aux nouvelles possibilités d'application pour les LED. Facile à installer, ClearFlood est une solution toute désignée pour le remplacement des points lumineux conventionnels, car il utilise la même installation électrique. Il est également très simple de sélectionner le flux lumineux souhaité.