Philips - MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 16400 lm
température de couleur - 2800 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291120346
Réf. Sonepar
05204112034
Réf. Fournisseur
120346
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
16400 lm
température de couleur
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
828
classe d’efficience énergétique
F
tension de lampe
90...106 V
protection contre les UV
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
46 mm
longueur totale
204 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
149 kWh
durée de vie nominale moyenne
27000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 150.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F
Les Atouts de l'article:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable